Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Porzellantasse
>
Artikel
Flirt by R&B 078.831 Tasse Weiß Kaffee
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-66673573
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
078.831
EAN/GTIN:
4006344078831
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
... >
Küchenutensilien
>
Getränkezubehör
>
Tassen
Weitere Suchbegriffe:
Kaffee-Set
,
Kaffeegarnitur
,
Kaffeegedeck
,
Kaffeegeschirr
,
Kaffeeservice
,
Kaffeeset
,
Kaffee-Häuferl
,
Kaffee-Obere
,
Kaffee-Obertasse
,
Kaffee-Tasse
,
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Porzellan-Tasse
,
Porzellantasse
,
kaffee obere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snap by R&B BIANCO Tasse Weiß Cappuccino
Ritzenhoff & Breker
078.794
€ 6,25*
Ähnlich
Kaffeegeschirr Bianco - 2er Cappuccinotassen-Set
Ritzenhoff & Breker
5144371
€ 19,37*
Ähnlich
Kaffeegeschirr Bianco - 2er Latte Macchiato Tassen-Set
Ritzenhoff & Breker
5144372
€ 17,08*
Ähnlich
Kaffeegeschirr Bianco - 3er Espressotassen-Set
Ritzenhoff & Breker
5144370
€ 8,72*
Ähnlich
Kaffeegeschirr Bianco - Cafe au Lait-Untertasse Bianco
k.A.
78848
€ 5,90*
Ähnlich
Kaffeegeschirr Bianco - Latte Macchiato-Tasse Bianco
k.A.
78817
€ 7,60*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker Dessertteller BIANCO, weiß (6455392)
Ritzenhoff & Breker
78060
€ 3,83*
Ähnlich
Snap by R und B Cappucinountertasse "BIANCO", aus Porzellan spülmaschinenfest, rund - 4 Stück (78800)
Ritzenhoff & Breker
78800
€ 4,86*
Ähnlich
Snap by R und B Espressoobertasse "BIANCO", Porzellan, 80 ml konisch, spülmaschinenfest, - 6 Stück (78756)
Ritzenhoff & Breker
78756
€ 4,01*
Ähnlich
Snap by R und B Espressountertasse "BIANCO", aus Porzellan spülmaschinenfest, - 6 Stück (78763)
Ritzenhoff & Breker
78763
€ 3,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.