Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0503042555 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0503042555 Elektrischer Steckdosenkoppler
REV 0503042555 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66666727
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0503042555
EAN/GTIN:
     4008297030423
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
  • Gewindebuchse M10 x 1
    - Mit 2 Schraubringen
    - Für Glühlampen bis max. 60 W
    - Fassung: E 27
    - 250 V~=
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
1
Spannung
250 V
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender thread type
M10
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.