Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 11502270 Trichter 4,2 cm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 11502270 Trichter 4,2 cm Kunststoff
Westmark 11502270 Trichter 4,2 cm Kunststoff
Westmark 11502270 Trichter 4,2 cm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-371-7497
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11502270
EAN/GTIN:
     4004094115073
Suchbegriffe:
Einmachtrichter
Gläser-Einfülltrichter
Marmeladen-Trichter
Marmeladentrichter
Einmachtrichter

Mithilfe des Einmachtrichters können Sie sauber und schnell Einmach-/Vorratsgläser, Flaschen oder Dosen mit Öffnungen von mind. 4,2 cm Durchmesser mit flüssigen, zähen und festen Lebensmittel befüllen.
- Durchlass groß genug für Früchte
- ideal zum Abfüllen von eingekochten Früchten in Einkochgläser
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Aufhängerloch
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
42 mm
Breite
126 mm
Höhe
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,38*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,52*
€ 3,53*
3 Tage
113
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 16,46*
€ 22,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.