Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Herkules Nussknacker Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Herkules Nussknacker Aluminium
Westmark Herkules Nussknacker Aluminium
Westmark Herkules Nussknacker Aluminium
Westmark Herkules Nussknacker Aluminium
Westmark Herkules Nussknacker Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66665552
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     33002270
EAN/GTIN:
     4004094330070
Suchbegriffe:
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
westmark nussknacker
Nussknacker "Herkules"

Mit der leichten Nussknacker-Zange aus Aluminium können Sie Hasel-, Para-, Macadamia-, Walnüsse sowie Mandeln bis 4 cm Durchmesser einfach knacken. Dieser Nussknacker wird auch gern als Hummerknacker verwendet.
- der Klassiker aus Alu
- nicht nur zum Knacken von Nüssen - wird auch gern als Hummerknacker verwendet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: nussknacker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.