Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF485ZJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF485ZJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Makita DDF485ZJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Makita DDF485ZJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Makita DDF485ZJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Makita DDF485ZJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Makita DDF485ZJ Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66572725
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF485ZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1900 RPM
Drehmoment (max.)
50 Nm
Schallleistungspegel
74 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
79 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
255 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.