Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 110 Full HD Zigarettenanzünder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 110 Full HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Full HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Full HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Full HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Full HD Zigarettenanzünder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66505418
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP110M-32G
EAN/GTIN:
     760557843061
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Verkehrssicherheit ist wichtig. Deshalb nutzt Transcends DrivePro 110 Dashcam einen Exmor-Bildsensor, um hochauflösende Bilder mit extrem feiner Tonabstufung auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu liefern. Darüber hinaus verfügt die DrivePro 110 über eine eingebaute Batterie, eine praktische Schnappschuss-Taste, einen Notfall-Aufnahmemodus, Scheinwerfer-Erinnerung und Fahrer-Ermüdungsalarm.

Hochempfindlicher Exmor Bildsensor
Die DrivePro 110 nutzt einen Exmor Bildsensor, um hochauflösende Bilder mit hervorragender und intensiver Farbe auch bei schlechten Bildverhältnissen aufzunehmen. Die integrierte Wide Dynamic Range (WDR) Technologie balanciert dabei die hellen und dunklen Bereiche der aufgenommenen Bilder aus und sorgt dafür, dass jede Aufnahme so klar wie möglich ist.

Eingebaute Batterie
Eine eingebaute Li-Polymer-Batterie sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Gerätes. So können Videos weiterhin aufgezeichnet und im Falle eines Unfalls gespeichert werden, auch wenn der Motor ausgeschaltet ist.

Praktische Schnappschuss-Funktion
Die Schnappschuss-Taste ermöglicht es Ihnen auch während einer Videoaufzeichnung Fotos zu machen. Nach einem Unfall können Sie die DrivePro 110 dann auch problemlos aus dem Fahrzeug entfernen und Bilder von den Schäden machen und zugleich das Video weiter laufen lassen.

Notfall-Aufnahmemodus
Im Falle eines Unfalls erkennt der Bewegungs-G-Sensor der DrivePro 110 den Aufprall und löst den Notfall-Aufnahmemodus aus. Dieser verhindert das Überschreiben der zu diesem Zeitpunkt aufgezeichneten Datei. Diese Funktion kann auch manuell durch Drücken der roten Taste an der Seite des Gerätes aktiviert werden.

24/7 Bodyguard
Neben der Sicherheit im Straßenverkehr steht bei der DrivePro 110 auch die Sicherheit beim Parken im Fokus: Mit Hilfe der Zeitraffer-Videoaufzeichnung können Sie sofort auf relevante Aufnahmen zugreifen, ohne stundenlang irrelevante Aufnahmen sichten zu müssen

Scheinwerfer-Erinnerung
Wenn die DrivePro schlechte Lichtverhältnisse erkennt, z.B. bei Dämmerung oder an dunklen Orten wie Tunneln oder Garagen wird die Scheinwerfer-Erinnerung automatisch aktiviert und erinnert den Fahrer daran, das Licht einzuschalten.

Ruhepausen-Alarm
Um zu verhindern, dass müde Fahrer in einen Unfall geraten, erinnert der Ruhepausen-Alarm den Fahrer regelmäßig daran, entsprechend einer voreingestellten, fahrerbestimmten Zeitspanne Fahrpausen zu machen.

Exklusive DrivePro Toolbox Software
Transcends DrivePro Toolbox bietet neben der klassischen Wiedergabefunktion eine Sortierfunktion, um Videoclips nach Dateinamen, Aufnahmedatum oder Gruppe schnell zu lokalisieren. Die DrivePro Toolbox bietet zudem eine Screenshot-Funktion, die die Erfassung eines einzelnen Frames ermöglicht. Bei DrivePro-Modellen mit einem GPS-Empfänger kann die Toolbox zudem Routenpläne zusammen mit dem aufgenommenen Video anzeigen.

Inklusive microSD-Karte
Die DrivePro 110 wird mit einer transcendeigenen Speicherkartegeliefert, die aus hochwertigen NAND Flash Chips gebaut und intensiv getestet wurde.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Saugnapf
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
32 GB
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
130 °
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
H.264, MOV
Blendenbereich (F-F)
2 - 2
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Technische Details
Fahrer-Ermüdungsalarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
350 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DP10A-32G
ab € 53,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.