Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND
ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND
ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND
ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND
ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND
ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND
ADATA Ultimate SU630 2.5" 480 GB SATA QLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65716696
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU630SS-480GQ-R
EAN/GTIN:
     4713218469182
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3D-QLC-SSD – hohe Kapazität zu einem bezahlbaren Preis
Mit QLC-3D-NAND-Flash mit 960 GB Kapazität und einem attraktiven Preis ist die SU630 eine ideale Aufrüstung für Nutzer, die von Festplatte auf SSD wechseln möchten, egal, ob als Speicher- oder Startlaufwerk.

Leistungssteigerung mit dynamischem SLC-Caching
Mit dynamischem SLC-Caching arbeitet NAND-Flash-Speicher im einstufigen Zellmodus und steigert die Leistung. Dies ermöglicht der SU630 die Erzielung von Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 520/450 MB/s für geschmeidigere und schnellere Startvorgänge, Dateiübertragungen und Downloads.

Verbesserte Datenintegrität
Mit Unterstützung von LDPC- (Low-Density Parity-Check) Fehlerkorrekturcode-Technologie kann die SU630 Fehler erkennen und beheben und so Datenintegrität und eine verlängerte Lebensdauer gewähren.

Robuster, leiser, zuverlässiger
SSDs sind ohne mechanische Komponenten deutlich leiser als Festplatten. Sie sind widerstandsfähiger gegenüber Stößen, Vibrationen (1500 G/0,5 ms) und extremen Temperaturen (0 bis 70 °C) und bieten somit besseren Datenschutz. Darüber hinaus laufen SSDs lautlos und verbrauchen weniger Strom.

SSD Toolbox und Migration Utility
Mit dem Kauf der SU630 qualifizieren sich Nutzer zum kostenlosen Herunterladen von ADATAs SSD Toolbox und Migration Utility! SSD Toolbox ermöglicht Nutzern die Überwachung und Verwaltung der SU630 mit Laufwerksstatus, Verschleißniveau und Informationen zur Lebensdauer. Das Migration Utility ist besonders hilfreich, wenn Nutzer von einer Festplatte zu einer SSD wechseln, da es einfache und direkte Sicherung und Migration von Daten, einschließlich des Betriebssystems, ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
QLC 3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
40000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
65000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.45 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
47.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.