Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400244 LED-Lampe Variabel 4000 K 10 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400244 LED-Lampe Variabel 4000 K 10 W E27 F
Müller-Licht 400244 LED-Lampe Variabel 4000 K 10 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63313948
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400244
EAN/GTIN:
     4018412333179
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
In 3 Stufen per Schalter farbveränderlich: 2700K / 4000K / 6500K (Startfarbe: 2700K)
Änderung der Lichtfarbe über herkömmliche Lichtschalter
Sehr geringer Energieverbrauch, mindestens 80 % Energieersparnis
Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra≥80)
Sofortige Helligkeit nach dem Einschalten
Perfekter Ersatz für herkömmliche Glühlampen, einfacher Austausch
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
90 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
810 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
80.6 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Farbwechsel
Ja
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energiequelle
AC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
80 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.