Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512248555 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0512248555 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 0512248555 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62712247
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297122487
EAN/GTIN:
     4008297122487
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Mit Kinderschutz
    - Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich
    - Schlagzähes Gehäusematerial
    - Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker
    - H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
    - 2-polig mit Schutzkontakt
    - Für den Innenbereich
    - 16 A, 250 V~, max. 3500 W
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.