Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PEEUC7AD Netzstecker-Adapter Typ M C7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PEEUC7AD Netzstecker-Adapter Typ M C7 Schwarz
Microconnect PEEUC7AD Netzstecker-Adapter Typ M C7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62534772
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     5711783344629
EAN/GTIN:
     5711783344629
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ M
Buchsenstecker-Typ
C7
AC Eingangsspannung
230 V
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
22 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Technische Details
Garantiezeit
25 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.