Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix LD02 V2.0 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix LD02 V2.0 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED
Fenix LD02 V2.0 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62349937
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     LD02 V2.0
EAN/GTIN:
     6942870305936
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
UV-Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Wellenlänge
365 nm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung
70 lm
Lichtleistung (min.)
1 lm
Lichtleistung (max.)
70 lm
Leuchtkapazität
580 CD
Farbtemperatur
3000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
6 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
48 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
92 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.