Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KON503-50 Drahtverbinder RJ45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KON503-50 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Microconnect KON503-50 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6140610
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KON503-50
EAN/GTIN:
     5704327842064
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
KAB001-100
ab € 23,37*
Zubehör
MicroConnect
KAB008-100
ab € 21,32*
Zubehör
MicroConnect
KON505-50
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.