Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN102KVM-UN-3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN102KVM-UN-3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Belkin F1DN102KVM-UN-3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Belkin F1DN102KVM-UN-3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Belkin F1DN102KVM-UN-3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Belkin F1DN102KVM-UN-3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61191233
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN102KVM-UN-3
EAN/GTIN:
     745883761029
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
317.5 mm
Tiefe
162.6 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
2200 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FCC class B, UL, CE, RoHS, ICES, RCM
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, HDMI
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2a
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
1
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: belkin kvm 2 port, kvm, belkin kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,00*
€ 615,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,90*
€ 612,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,95*
€ 542,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.