Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0,9 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 GB/s Kabel Stecker/Stecker – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0,9 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 GB/s Kabel Stecker/Stecker – schwarz
C2G 0,9 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 GB/s Kabel Stecker/Stecker – schwarz
C2G 0,9 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 GB/s Kabel Stecker/Stecker – schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61065970
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     28831
EAN/GTIN:
     757120288312
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das USB-C auf A SuperSpeed USB 5 GB/s Stecker auf Stecker Kabel ist die perfekte Lösung für die Verbindung eines beliebigen standardmäßigen, USB-C-fähigen Geräts mit einem USB-A-Gerät oder Zubehörteil zwecks Aufladung oder Datenübertragung.

Stellen Sie sicher, dass ein Laptop, Smartphone oder Tablet mit USB-C über den 3 A Ladeausgang vollkommen aufgeladen und einsatzbereit ist, während Sie gleichzeitig Fotos, Musik oder Daten mit einer Geschwindigkeit bis zu 5 GB/s übertragen.

Der USB-C-Verbinder ist symmetrisch aufgebaut, d. h. er ist an beiden Seiten identisch, sodass er immer richtig herum eingesteckt wird. Er wird jedes Mal beim ersten Versuch richtig eingesteckt, sodass der Anschluss nicht beschädigt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.914 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Zertifizierung
USB-IF
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
49.44 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
28832
ab € 19,37*
Zubehör
C2G
28833
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.