Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

InLine USB zu Seriell Adapterkabel, USB ST A an 9pol ST, m. 9-25pol Adap., 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 4043718014699 Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-A D-Sub (DB-9) Blau, Transparent, Weiß
InLine 4043718014699 Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-A D-Sub (DB-9) Blau, Transparent, Weiß
InLine 4043718014699 Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-A D-Sub (DB-9) Blau, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6022191
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser Adapter konvertiert den USB-Port auf RS-232. Er ermöglicht den Anschluss von bspw. Modem, ISDN-Anlagen oder PDA an den USB Port, ohne die serielle Schnittstelle zu belegen. Lieferung mit Treiber und Anleitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Sub D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.