Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB zu Seriell Adapterkabel, Stecker A an 9pol Sub D Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB zu Seriell Adapterkabel, Stecker A an 9pol Sub D Stecker
InLine USB zu Seriell Adapterkabel, Stecker A an 9pol Sub D Stecker
InLine USB zu Seriell Adapterkabel, Stecker A an 9pol Sub D Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6022149
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33304
EAN/GTIN:
     4043718014705
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser Adapter konvertiert den USB-Port auf RS-232. Er ermöglicht den Anschluss von bspw. Modem, ISDN-Anlagen oder PDA an den USB Port, ohne die serielle Schnittstelle zu belegen. Lieferung mit Treiber und Anleitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,55*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 3,21*
Zubehör
InLine
33396
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.