Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Pferd in positiver Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60123978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783885427872
EAN/GTIN:
     9783885427872
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Wieso kann ein wenige Stunden altes Fohlen mit der gleichen Grundgeschwindigkeit galoppieren wie seine Mutter? Wenn ein talentiertes Springpferd 4jährig 180 Meter hoch springen kann - was muss es eigentlich lernen bis zur Bewältigung eines Olympiaparcours der höchstens 165 Meter hoch ist? Wenn ein Freizeitpferd über viele Jahre nur sehr wenig belastet wird und viel auf der Weide steht - wieso kann es genau dieselben Erkrankungen entwickeln wie ein Pferd aus dem Spitzensport mit chronischen Überlastungssyndromen? Warum entwickeln manche talentierten Dressurpferde schnell Muskulatur - und andere kaum obwohl sie von erfahrenen Reitern ausgebildet werden? Seriöse Antworten auf diese Fragen sind nur möglich wenn man den speziellen Bewegungsapparat des Pferdes unter funktionalen Gesichtspunkten analysiert. Stefan Stammer hat sich in diesem Buch unter Berücksichtigung jüngster Forschungsergebnisse die Frage gestellt auf welche Weise die Bewegungsenergie des Pferdes entsteht und mit welchen Strukturen sie in Bewegung übertragen wird - sei es im Dressurviereck auf der Rennbahn oder über dem Sprung. Dabei rücken die Fasziensysteme als Strukturen die in den letzten Jahren mehr und mehr in den Fokus wissenschaftlicher Betrachtung gelangt sind auch in diesem ins Zentrum der Bewegungsanalyse. Zudem hat sich der Autor die Frage gestellt ob die Klassische Reitlehre mit der Skala der Ausbildung als Herzstück dem aktuellen Wissen über die biomechanischen Zusammenhänge der Pferdebewegung standhalten kann. Die Antworten die dieses Buch gibt sind ebenso einfach wie komplex: Die Entwicklung von positiver Körperspannung ist der Schlüssel zur Gesundheit und Leitungsfähigkeit eines jeden Reitpferdes. Die klassische Reitlehre liest sich unter dieser Prämisse als perfekte Grundlage einer Trainingslehre für den Aufbau und die Steuerung der positiven Spannung. Dieses Wissen geht jeden Reiter an der fundiert und kompetent über die richtigen Maßnahmen zur Ausbildung seines Pferdes entscheiden möchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stammer Stefan
Anzahl der Seiten
187 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
FN-Verlag Warendorf
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2016
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783885427872
Intrastat-Code
22662824
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
810 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.