Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Barbara kocht - 100 Rezepte aus meinem Garten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60122089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783766720726
EAN/GTIN:
     9783766720726
Suchbegriffe:
Kochbücher
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
Der Traum von einem Selbstversorger-Garten auf dem Land packt inzwischen mehr und mehr Großstädter. Einige wie die Autorin Barbara Bonisolli wagen den großen Schritt und ziehen aufs Land - andere träumen weiter versuchen dabei aber ihr Leben im Einklang mit der Natur zu leben richten ihren Speiseplan ganz selbstverständlich nach der Saison und kaufen ihr Gemüse oder auch mal Fleisch auf dem Biomarkt statt beim Discounter. Die Autorin nimmt den Leser mit auf eine Reise erklärt anschaulich nach Jahreszeiten gegliedert wann man welches Gemüse wo pflanzt wie man selber Honig imkert zeigt wie man ein Sauerteig-Brot oder eigene Butter herstellt. In insgesamt 100 Rezepten erklärt sie wie sich die zuvor gezeigten Gemüsesorten am besten und schmackhaftesten verwenden lassen. Mit wunderschönen Bildern der Gerichte und ihres Gartens die sie selbst fotografiert hat verleiht die Autorin dem Buch eine sehr persönliche und authentische Note.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bonisolli Barbara
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Callwey
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783766720726
Intrastat-Code
16598392
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1399 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.