| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-5999701 Herst.-Nr.: UPORT 1150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Anschluss 2 | DB-9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 65 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB LWL Adapter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d sub adapter |
| | |
| |