Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77635 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77635 Steckdose RJ-45 Weiß
Goobay 77635 Steckdose RJ-45 Weiß
Goobay 77635 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59248018
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77635
EAN/GTIN:
     4040849776359
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
2
Frequenzband
0.25 GHz
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77632
ab € 2,63*
Zubehör
Goobay
77633
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.