Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80543 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58425509
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80543
EAN/GTIN:
     757120805434
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Das USB-C-zu-DisplayPort-Kabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Laptop zu einem DisplayPort-Eingang an einem Projektor oder einem Bildschirm, was es zur idealen Lösung für das Büro, Arbeitsplatzanwendungen oder das Klassenzimmer macht.

Vorteile

Der Kabelmantel des Adapter stellte eine einfache und bequeme Lösung, die die Notwendigkeit eines separaten Kabels oder Adapters ausräumt.

Leistung

Dieser Adapter verwendet die Audio/Video-Unterstützung, die in jeden USB vom Typ C eingebaut ist, um dem DisplayPort-Eingang eines Projektors oder Bildschirms ein Audio/Video-Signal zuzuführen. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 4K30, und ermöglicht damit eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Chipsatz
CH7213A
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.