Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC G1 C24G1 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58423458
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     C24G1
EAN/GTIN:
     4038986146494
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Superschnelles 24” Full HD-Gamingdisplay mit 1500R Krümmung
Das C24G1 verfügt über ein rahmenloses VA-Panel mit 1500R Krümmung in Full HD mit einem ergonomischen Ständer. Mit 144 Hz, FreeSync Premium und 1 ms MPRT sowie zahlreichen speziellen Gaming-Funktionen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 144 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-34 - 34 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Anti-Blue-Light-Technologie
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2715 x 0.2715 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 146 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
521.39 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
293.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
59.9 cm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
96 %
Adobe RGB-Abdeckung
75 %
Bildschirmkrümmung
1500 mm
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
388203
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
741 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
408 mm
Paketgewicht
6513 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
536.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
244.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
512.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
4461 g
Breite (ohne Standfuß)
322.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
536.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2946 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.