Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HD2516/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HD2516/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Philips Daily Collection HD2516/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Philips Daily Collection HD2516/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Philips Daily Collection HD2516/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Philips Daily Collection HD2516/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58421733
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD2516/90
EAN/GTIN:
     8710103867951
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
philips toaster
Dieser kompakte Toaster verfügt über 8 Einstellungsstufen und zwei große, verstellbare Schlitze für gleichmäßige Toastergebnisse unabhängig von der verwendeten Brotsorte. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz wärmen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsbrötchen und -gebäckstücke auf.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
304 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
1.512 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Drehregler
Bräunungsstufen
8
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
830 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
156 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.