Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5818514
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST122DVIA
EAN/GTIN:
     854587449048
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Splitten Sie eine DVI-Quelle mit Audio auf zwei Displays auf.

Mit dem DVI-Splitter ST122DVIA können Sie eine DVI-Video- und Audioquelle auf zwei Displays aufteilen. Zudem können Sie ihn als Signalverstärker verwenden, dank dem Sie DVI-Monitore in einer Entfernung von bis zu 10 m vom Computer oder der DVI-Signalquelle aufstellen können. Der DVI-Splitter mit Unterstützung für High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p (HDTV)/1920 x 1200 (PC) bietet eine einfache und praktische DVI-Videolösung für praktisch jede Anwendung oder Betriebsumgebung (Unterrichtsräume, Gesundheitswesen, Profi-A/V, Steuerzentren, Einzelhandel). Der DVI-Video-Splitter/Verteilerverstärker ist einfach zu installieren und bietet makelloses Video, sodass Sie Ihre DVI-fähigen Monitore, Projektoren oder Plasmabildschirme optimal nutzen können. Der DVI-Splitter/Signalverteilungsverstärker wurde für zuverlässige Leistung entwickelt und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und KOSTENLOSER technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Übernimmt auch die Funktion eines Extenders von bis zu 10 m von der DVI-Quelle
- Splittet ein DVI-Signal zum Anzeigen kristallklarer digitaler Bilder auf zwei Monitoren mit Unterstützung für HD-Auflösungen und Stereo-Audio.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.2 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
401 g
Energie
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
732 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
2x DVI
Anzahl der Audioanschlüsse
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST122HDMI2
ab € 87,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.