Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 10-56025 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KAB
KAB
Artikel-Nr.:
     4590-10-56025
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-56025
EAN/GTIN:
     4017538106773
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB HDMI Adapter
HDMI A Stecker auf USB 3.1 C Stecker, 4K2K, schwarz, 1m.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
Ultra HD (4K) 3840 x 2160, 4096 x 2160, 30Hz
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1026
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,32*
€ 11,83*
3 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,47*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,56*
€ 16,37*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,30*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,53*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.