| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-5803713 Herst.-Nr.: 61767 EAN/GTIN: 4043619617678 |
| |
|
| | |
| Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren HDMI Gerätes wie z.B. eines Flachbildschirms oder Monitors etc. an Ihren PC.
- Displayport 20pin Stecker > HDMI 19pin Buchse. - Displayport Spezifikation 1.1a. - High Speed HDMI. - Auflösung bis 1920 x 1200 und HDTV bis 1080p. - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über. - 1 x Ferritkern. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.125 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport |
| | |
| |