Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,66 m (144") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58016065
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10102448
EAN/GTIN:
     8700101024487
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
144 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1940 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
3100 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
366 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
204 x 320 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Gespannter Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3200 mm
Höhe
2040 mm
Gewicht
41000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
3930 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
49000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.550,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.550,22*
€ 3.034,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.527,57*
€ 3.007,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,68*
€ 2.921,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.414,10*
€ 2.872,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.387,05*
€ 2.840,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10102443
€ 1.702,32*
Zubehör
Da-Lite
10102444
€ 1.823,82*
Zubehör
Da-Lite
10102772
€ 3.113,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.