Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3555-L501 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3555-L501 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Fujitsu S26361-F3555-L501 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5762222
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3555-L501
EAN/GTIN:
     4049699219153
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Sonstige Funktionen
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
Intelligent Offloads
Ja
Stromversorgung
10.7 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
Weitere Suchbegriffe: server ersatzteil netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,88*
€ 1.043,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,74*
€ 1.043,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,27*
€ 1.009,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,30*
€ 985,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,26*
€ 939,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.