Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL JPL-402S-PB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL JPL-402S-PB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
JPL JPL-402S-PB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-56921930
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-265-002
EAN/GTIN:
     5060126956143
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
645 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
76800 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Sonstige Funktionen
QD-Stecker
Ja
Kabelclip
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Beutel
Ja
Ohrenschützer
Ja
Größe Ohrpolster
55 mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Anzahl
1
Technische Details
Stirnbandpolster
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
210 - 20000 Hz
Impedanz
150 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Kabelfarbe
Blau
Sound Drucklevel (max)
129 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-43 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.