| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-55090593 Herst.-Nr.: 85553 EAN/GTIN: 4043619855537 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 26/22 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |