Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-CT57 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-CT57 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Silber
Panasonic NN-CT57 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Silber
Panasonic NN-CT57 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Silber
Panasonic NN-CT57 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Silber
Panasonic NN-CT57 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Silber
Panasonic NN-CT57 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 27 l 1000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54444458
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-CT57JMGPG
EAN/GTIN:
     5025232883134
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Perfektes Zubereiten auf kleinster Fläche: Die neue platzsparende Heißluft-Kombi-Mikrowelle NN-CT57 bietet einen besonders großen Garraum mit 34 cm großem Drehteller und benötigt dank geringerer Produkttiefeweniger Stellfläche. 23 spezielle Automatikprogramme bieten maximalen Komfort, um z.B. Tiefkühlprodukte wie Pizza, Lasagne, Schnitzel, Pommes Frites, Brötchen u.v.m. ganz von selbst auf den Punkt zuzubereiten. Das extragroße Display mit weißer Laufschrift sorgt für perfekte Lesbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
310 mm
Innenmaße (B x T x H)
359 x 352 x 217 mm
Gewicht
13800 g
Energie
Anschlusswert
2400 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
27 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1300 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
340 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LCD
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Türfarbe
Silber
Innenbeschichtung
Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
Drehscheibenmaterial
Glas
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
23
Anzahl Auftauprogramme
11
Lieferumfang
Backblech
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.