Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 38042369 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 38042369 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Fujitsu 38042369 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53017531
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38042369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Kompatible Produkte
PRIMERGY CX1640 M1 PRIMERGY CX2550 M1 PRIMERGY CX2550 M2 PRIMERGY CX2550 M4 PRIMERGY CX2560 M4 PRIMERGY CX2570 M1 PRIMERGY CX2570 M2 PRIMERGY CX2570 M4 PRIMERGY RX1330 M2 PRIMERGY RX1330 M3 PRIMERGY RX200 S8 PRIMERGY RX2510 M2 PRIMERGY RX2520 M4 PRIMERGY RX2520 M5 PRIMERGY RX2530 M1 PRIMERGY RX2530 M2 PRIMERGY RX2530 M4 PRIMERGY RX2530 M5 PRIMERGY RX2540 M1 PRIMERGY RX2540 M2 PRIMERGY RX2540 M4 PRIMERGY RX2560 M1 PRIMERGY RX2560 M2 PRIMERGY RX300 S8 PRIMERGY RX350 S8 PRIMERGY RX4770 M1 PRIMERGY RX4770 M2 PRIMERGY RX4770 M3 PRIMERGY RX4770 M4 PRIMERGY SX350 S8 PRIMERGY TX1320 M2 PRIMERGY TX1320 M3 PRIMERGY TX1330 M2 PRIMERGY TX1330 M3 PRIMERGY TX2550 M4 PRIMERGY TX2550 M5 PRIMERGY TX2560 M1 PRIMERGY TX2560 M2 PRIMERGY TX300 S8
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCIe
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
FC
PCI version
3.0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,01*
€ 399,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.