Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-DPM-DVIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-DPM-DVIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Gembird A-DPM-DVIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52917808
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-DPM-DVIF-002
EAN/GTIN:
     8716309092661
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DisplayPort (männlich) auf DVI (weiblich) Adapter

Ermöglicht die Verbindung zwischen einem Bildschirm mit DVI-Anschluss und einer DisplayPort Videoquelle
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.0
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS, CE, ISO 9001
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Breite
280 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
280 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.