Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 332 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 332 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 332 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329235
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     332
EAN/GTIN:
     4015394002376
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
  • Schraubkontakt
    - Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
3
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.