Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1341 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1341 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 1341 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329234
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1341
EAN/GTIN:
     4015394210061
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
    - Befestigung von außen
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
3
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1346
ab € 67,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
31
ab € 5,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
11895
ab € 7,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
32
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.