Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89641 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89641 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
DeLOCK 89641 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
DeLOCK 89641 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE1-50497210
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89641
EAN/GTIN:
     4043619896417
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe Serielle RS-232 Ports. Es können Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, POS-Systeme, Infrarot -, IoT - Geräte etc. und unterschiedliche Modi verwendet werden. Eine Spannungsversorgung steht an den Anschlüssen optional zur Verfügung. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Zweck
PC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Stop bits
1, 1.5, 2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.