Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Cinch-Adapter, AUX-Klinke 3,5-mm-Stecker zu 2x Stereo-Buchse, ABS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Cinch-Adapter, AUX-Klinke 3,5-mm-Stecker zu 2x Stereo-Buchse, ABS, schwarz
Goobay Cinch-Adapter, AUX-Klinke 3,5-mm-Stecker zu 2x Stereo-Buchse, ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4599650
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11604
EAN/GTIN:
     4040849116049
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
2x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.8 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
13.1 mm
Gewicht
0.7 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.