Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung
Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung
Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung
Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung
Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung
Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung
Manhattan Full-Speed USB auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter, USB-A-Stecker auf Cen36-Stecker, 1,8 m, silber, Blister-Verpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4548207
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     317474
EAN/GTIN:
     766623317474
Suchbegriffe:
USB Centronics Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Zum einfachen Anschluss von Peripheriegeräten mit IEEE 1284-Parallel-Schnittstelle an PCs mit USB-A-Ports
Der Manhattan Full-Speed USB-A auf Cen36 Parallel-Druckerkonverter mit bi-direktionaler Datenübertragung unterstützt USB auf Parallel-Kommunikation und umgekehrt. Damit ist er ideal für den Anschluss von Druckern mit Parallel-Schnittstelle an USB-A-Ports von Desktop-PCs oder Notebooks oder zum einfachen Hinzufügen einer Cen36-Schnittstelle. Diese erreicht eine schnellere Datenübertragungsrate als ein üblicher Parallelanschluss.

Entspricht gängigen USB-Standards
Dieser Druckerkonverter ist vollständig kompatibel mit USB 1.1 und IEEE 1284, dies sorgt für maximale Leistung bei den angeschlossenen Geräten. Durch den geringen Strombedarf benötigt er kein externes Netzteil und ermöglicht damit komfortable und zuverlässige Nutzung überall.

Schnelle und einfache Installation
Plug&Play und Windows-Kompatibilität ermöglichen komplette Funktionsbereitschaft mit jedem USB-fähigen PC. Dank Installation als virtueller USB-Druckeranschluss, sind keine aufwendigen Konfigurationen erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Centronics 36-pin
Kabellänge
1.8 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
236 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.