Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing HKI 81-34 Modularer Kopfstationen-Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing HKI 81-34 Modularer Kopfstationen-Encoder
Axing HKI 81-34 Modularer Kopfstationen-Encoder
Axing HKI 81-34 Modularer Kopfstationen-Encoder
Axing HKI 81-34 Modularer Kopfstationen-Encoder
Axing HKI 81-34 Modularer Kopfstationen-Encoder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-44505294
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     HKI08134
EAN/GTIN:
     7611682005882
Suchbegriffe:
Video Encoder
video encoder
  • H.264 Coding
    - H.265 (HEVC) Coding
    - Web-basierte Konfiguration | Fernwartung
    - Zwei redundante Netzteile (hot plugable)
    - 19“/1 HE Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Design
Gerätetyp
Modularer Kopfstationen-Encoder
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
35 W
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
47 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.430,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.430,05*
€ 5.271,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.384,34*
€ 5.217,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.244,30*
€ 5.050,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.172,59*
€ 4.965,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.138,03*
€ 4.924,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.