Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO Evolve 65 BT Duo Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO Evolve 65 BT Duo Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Grau
AGFEO Evolve 65 BT Duo Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Grau
AGFEO Evolve 65 BT Duo Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Grau
AGFEO Evolve 65 BT Duo Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Grau
AGFEO Evolve 65 BT Duo Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Grau
AGFEO Evolve 65 BT Duo Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40823166
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101544
EAN/GTIN:
     4021972015447
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Headset Evolve 65 BT Duo. Bietet tollen Sound für Anrufe und Musik gepaart mit unübertroffenem Tragekomfort. Große Reichweite Telefonieren in Bewegung: Bis zu 30 Meter Reichweite, in Abhängigkeit davon, mit welchem Gerät das Headset verbunden ist. Lange Gesprächszeit Mit bis zu 10 Stunden Gesprächszeit und bis zu 15 Tagen Standby bietet das Headset ausreichend Reserve. NFC Sie haben ein NFC-fähiges Mobiltelefon? Dann koppeln Sie es mit Ihrem Evolve 65 BT Duo, indem Sie einfach die beiden aneinander tippen. Schnell und mühelos. Bluetooth 4.0 Das Headset arbeitet mit dem aktuellen Übertragungsstandard 4.0 mit Multipoint Unterstützung. Passive Geräuschunterdrückung Die Ohrpolster filtern hochfrequente Geräusche heraus. Busylight Wenn das Busylight rot leuchtet sehen Ihre Kollegen sofort, dass Sie gerade telefonieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
111 g
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Status
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
360 h
Gesprächszeit
10 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.