Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 27960099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 27960099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27960099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27960099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27960099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27960099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40767365
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     27960099
EAN/GTIN:
     4008525199700
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Die Geschenkboxen "Baby Pauline" sind aus 300 g/qm starkem Fotokarton, die beidseitig bedruckt, ausgelasert und genutet sind. In der Bastelpackung sind 12 Geschenkboxen in 4 verschiedenen Ausführungen für Mädchen mit diversen passenden Laser-Accessoires enthalten. Es sind 2 Pillow-Boxen (ca. 15,5 x 3,5 x 9 cm), 1 Kinderwagen (ca. 6,0 x 12,0 x 17,0 cm), 2 Babyschuhe (ca. 7,5 x 5,0 x 12,7 cm) und 2 Schachteln (ca. 6,0 x 4,3 x 6,5 cm) mit der beigefügten Bastelanleitung einfach und schnell gebastelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungsbox
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Karton
Oberflächentyp
Matt
Themenwelt
Jede Gelegenheit
Papiergewicht
300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: geschenkkarton pink, geschenk karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.