Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40653120
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997216
EAN/GTIN:
     4260455641814
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die KVM AS-71xx ULS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor.

Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-71xx ULS bedient werden können. Die Umschaltbarkeit ist natürlich erst ab der 4-port Konsole AS-7104 ULS gegeben.

Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
99
Integriertes Touchpad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Ausgangsstrom
5 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
LED
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Display-Typ
TFT
Technische Details
Material
Stahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Rack-Einbau
Ja
Anzahl der Computer
256
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
615 mm
Gewicht
10300 g
Montagetiefe (min.)
800 mm
Montagetiefe (max.)
1000 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16450 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,31*
€ 777,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,29*
€ 763,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,65*
€ 748,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,92*
€ 729,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.