| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-39918944 Herst.-Nr.: MR2F2ZM/A EAN/GTIN: 190198616654 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Markenkompatibilität | Apple | Systemanforderung | Mac-Kompatibilität | Ja | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Zubehör im Set enthalten | 3 Größen sicher sitzende Ohrfinnen | | Extra Ohrknöpfe | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Intraural Ohrhörer Typ | Im Ohr Monitore | | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Silber | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Digital | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Kabelfarbe | Silber | | Zertifizierung | CE | | Kompatible Produkte | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro 10.5 ", iPad Pro 12.9 "(second generation), iPad Pro 12.9 "(first generation), 9.7 "iPad Pro, iPad, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation) | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Lightning-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line | | Mikrofonanzahl | 1 | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |