Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable USB3.0 USB Kabel 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable USB3.0 USB Kabel 1,8 m
DeLOCK Cable USB3.0 USB Kabel 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3887601
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82581
EAN/GTIN:
     4043619825813
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Kurzbeschreibung Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie Hub, Card Reader etc. Technische Daten - USB 3.0 Spezifikation - Anschlüsse: USB-A Stecker > USB-B Stecker - Datentransferrate bis zu 5Gbps (Super Speed) - Kabellänge: 1,8m Systemvoraussetzung - USB3.0 Gerät Verpackung - Delock Poly bag
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
USB3.0 device
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB3.0
Anschluss 2
USB3.0
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65155
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
65016
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.