Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3849589
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCIUSB7
EAN/GTIN:
     611101328162
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci
usb controller
Fügen Sie 7 USB 2.0-Ports über eine PCI-Steckplatz zu Ihrem PC hinzu.

Mit dieser PCI USB-Karte fügen Sie Ihrem PCI-fähigen PC sieben USB 2.0-Ports (1 interne USB A-Buchse, 2 interne USB-Hauptplatinen-Header und 4 externe USB A-Buchsen) hinzu.

Die PCI USB 2.0-Karte ist eine vielseitige Lösung, mit der Sie USB 2.0-Anschlüsse hinzufügen können, um die Systemhauptplatine aufzurüsten.

Diese PCI USB-Karte ist eine Komplettlösung, die USB 2.0-Geräteanschlüsse für volle Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten (max. Datenübertragungsrate von 12 Mbit/s) ist, sodass Sie jedes USB-Gerät ohne Kompatibilitätsprobleme an den Computer anschließen können.

Die Adapterkarte ist eine dauerhafte USB-Lösung und wird mit kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Verfügbarkeit von USB 2.0-Ports für sowohl externe als auch interne USB 2.0/1.1/1.0-Peripheriegeräte.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
138 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI/PCI-X
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
75 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
VIA/VLI - VT6212
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: startech usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S11
ab € 29,26*
Zubehör
StarTech.com
PCIUSB3S22
ab € 45,89*
Zubehör
StarTech.com
PCIUSB3S4
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.