Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65154 Kabeladapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65154 Kabeladapter Schwarz
DeLOCK 65154 Kabeladapter Schwarz
DeLOCK 65154 Kabeladapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3842487
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65154
EAN/GTIN:
     4043619651542
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
delock firewire adapter
adapter firewire
Mit diesem Adapter von Delock kann die FireWire 9 Pin Schnittstelle eines Gerätes oder PCs in eine FireWire 6 Pin Buchse umgewandelt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Produkttyp
Cable adapter
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
FireWire 9pin, FireWire 6pin
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65155
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
65016
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.