Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDR-S61D Persönlich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XDR-S61D Persönlich Weiß
Sony XDR-S61D Persönlich Weiß
Sony XDR-S61D Persönlich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37944629
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XDRS61DW
EAN/GTIN:
     4548736056398
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
sony digitalradio
digitalradio weiß
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM, PLL
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
28 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Audio
Bass-Reflex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
1040 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Treibereinheit
80 mm
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Uhrfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: radio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.