Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDR-S61D Persönlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XDR-S61D Persönlich Schwarz
Sony XDR-S61D Persönlich Schwarz
Sony XDR-S61D Persönlich Schwarz
Sony XDR-S61D Persönlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37944628
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XDRS61DB
EAN/GTIN:
     4548736056381
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
sony digitalradio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM, PLL
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
28 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Audio
Bass-Reflex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
1040 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Treibereinheit
80 mm
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Uhrfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.