Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 051248 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 051248 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
CUC Exertis Connect 051248 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
CUC Exertis Connect 051248 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37887500
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     051248
EAN/GTIN:
     3548380512487
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.