Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi OLT1832 30 cm Akku Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi OLT1832 30 cm Akku Gelb
Ryobi OLT1832 30 cm Akku Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37157947
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002813
EAN/GTIN:
     4892210147684
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer 18 v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Teleskopisch
Ja
Drahtlos
Ja
Fadendurchmesser
1.6 mm
Produktfarbe
Gelb
Schallleistungspegel
94.2 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.